フォークダストシール Φ46

フォークダストシール Φ46 - アリート(ariete)フォークダストシール Φ46 - アリート(ariete)フォークダストシール Φ46 - アリート(ariete)フォークダストシール Φ46 - アリート(ariete)フォークダストシール Φ46 - アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.088
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KZ4-J11, 51490-MAC-741/KAWASKI:92049-1440/OHLINS:02014-01/SUZUKI:51153-37F00/TRIUMPH:T2041526/YAMAHA:4SS-23145-L0, 1D7-23144-00]
適合情報:
スズキ[SUZUKI] GSX1400/Z 01-08
タイプ:Y CAP
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ46 [46x58.5/62.5x5/11.5]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:58.5 to 62.5
内径:46
フォーク径:Φ46mm
高さ:5 to 11.5
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GSX1400/M1800INTRUDER材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ46 [46×58.5/62.5×5/11.5]高さ(mm)5 to 11.5タイプY CAP径(Φmm)フォーク:46外径58.5 to 62.5mm内径(mm)46内容量1個
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16523328ARI.088
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする