曜日別特売

フォークダストシール Φ48

フォークダストシール Φ48 - アリート(ariete)フォークダストシール Φ48 - アリート(ariete)フォークダストシール Φ48 - アリート(ariete)フォークダストシール Φ48 - アリート(ariete)フォークダストシール Φ48 - アリート(ariete)
(1件のレビュー)

メーカー名:アリート
メーカー品番:ARI.126
通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています
販売備考:オイルシールはARI116です カタログNo.間違い 純正品番:[HUSABERG:4860.0400/KAWASAKI:92093-1566/KTM:4860.0400, 4860.0968, 4860.0345, 4860.0186, 4860.1178/SUZUKI:51173-28H30/WP:48600400/YAMAHA:5XE-23144-L0]
タイプ:Y-1 CAP
色[カラー]:ブラック
サイズ:Φ48 [48x58.5/62x6/11.5]
材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
内容量[数量]:2個(1台分)
付属品:フォークシールグリス
外径:58.5
内径:48
フォーク径:Φ48mm
高さ:11.5
使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。

付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:RM125/250 01-04/RMZ250 -04材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ48 [48×58.5/62×6/11.5]高さ(mm)11.5タイプY-1 CAP径(Φmm)フォーク:48外径(mm)58.5内径(mm)48内容量1個
注意
※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16523285ARI.126
2,600
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16523285
2025-04-25
用途: yz250fのフォークOH

純正同等品、金額も変わらなく、良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする