Jabra
Jabra Evolve 30 II Mono MS USB C/A
USBヘッドセット USB-C/A 3.5mmジャック 片耳 Microsoft Teams認定。手元で音量やミュートを操作できるUSBコントローラー付属。
色
黒
接続方式
USB、3.5mm ピンジャック
コード長さ(cm)
コントロールケーブル: 95、HS ケーブル: 120
イヤホン形状
オーバーヘッド型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16543637
5393-823-369
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください