BANJO #3 サイド20゜ 601133ERL

BANJO #3 サイド20゜ 601133ERL - アールズ

メーカー名:アールズ
メーカー品番:601133ERL
フィッティング色:ブルーxレッド
フィッティング素材:アルミ
バンジョータイプ(形状):SD(サイドベンド20゜)
タイプ:サイド30°
色[カラー]:ブルーxレッド
材質[素材]:アルミ
仕様:SPEED-SEAL HOSE ENDS

仕様SPEED-SEAL HOSE ENDS適合#3ホース用/バンジョー内径Φ10mm材質アルミ形状SD(サイドベンド20゜)ブルー×レッドタイプサイド30°内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16537705601133ERL
4,800
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする