コンパクトに折りたためて旅行や収納時に便利
シリコン部と取っ手が折りたためてコンパクトに収納できます。
小さくまとまるので海外旅行やキャンプなど持ち運びにも最適です。
普段使いから海外旅行までいつでも使える
日本国内は勿論、海外でも自動で電圧を切り替えるので旅行のお供に最適です。渡航先の電圧を判断して、自動で電圧を切り替えます。
※海外でご使用の場合は、別途電源変換アダプタ(別売)が必要になる場合があります。
最適な温度でお湯を沸かす温度調節機能搭載
40~100℃まで10℃単位で湯沸かし温度が設定できます。ミルク、お茶、コーヒーなどお好みの温度で楽しめます。
お好みの温度を保つ保温機能搭載
保温機能搭載で設定した温度を2時間保温します。温め直す手間が無く、温かい温度を維持します。
設定温度到達時と保温終了時はアラームでお知らせします。(設定温度:40~90℃ 10℃単位で設定可能です。)
設定時間をアラームでお知らせするタイマー機能搭載
1~10分まで1分単位でタイマーが設定できます。設定した時間になるとアラームでお知らせします。
カップラーメンなどインスタント食品を作る時に便利な機能です。
ポータブル電源(500W以上)でも使える低消費電力仕様
500W以上のポータブル電源でも動作する低消費電力仕様で、日本国内での車中泊や非常時の湯沸かしに最適です。
※上記は100Vでの使用時に限ります。
安心の空焚き防止機能搭載
ポット内が空もしくは、ごく少量の状態で電源を切り忘れても、空焚き防止機能により、自動的に電源が切れ事故を防ぎます。