ブレーキパッド オーガニック 107.4426.45

ブレーキパッド オーガニック 107.4426.45 - bremboブレーキパッド オーガニック 107.4426.45 - bremboブレーキパッド オーガニック 107.4426.45 - bremboブレーキパッド オーガニック 107.4426.45 - bremboブレーキパッド オーガニック 107.4426.45 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:107.4426.45
販売備考:パッド標準品/オーガニック
厚み:8.5mm / ライニング:5.3
内容量[数量]:キャリパー1台分
製法:オーガニック
対応キャリパー:1ピン ピストン径:異径 4POT:30mm/34mm
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
オプション:品番:20.4756.51,20.4756.61,20.4756.54,20.4756.64,20.4756.57,20.4756.67
関連商品:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88

厚さ(mm)8.5 / ライニング:5.3容量キャリパー1台分製法オーガニック関連部品品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88対応寸法(mm)[キャリパー]1ピン ピストン径:異径 4POT:30/34内容量1個
注意
※ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16537721107.4426.45
5,400
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする