曜日別特売

クアドロ ピッチャー

クアドロ ピッチャー - リブプラスクアドロ ピッチャー - リブプラスクアドロ ピッチャー - リブプラスクアドロ ピッチャー - リブプラスクアドロ ピッチャー - リブプラスクアドロ ピッチャー - リブプラス
(1件のレビュー)

においがうつりにくい清潔なガラス製ピッチャー。冷蔵庫のポケットにすっぽり収まる角型タイプ。注ぎ口は2種類。飲み物に合わせて使用できます。

材質本体:ソーダガラス、蓋:ポリプロピレンホワイト内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16559046ND-2355約0.5約12.5×8.6×15.8約480
498
489
538(税込)
7日以内出荷
16559055ND-2356約1.1約12.3×8.6×24.4約720
698
689
758(税込)
7日以内出荷
16559071ND-2357約1.7約16×8.6×25.7約830
798
789
868(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16559055
2025-09-04
用途: 飲食店用のピッチャーに。
その他業種

購入したピッチャー5個のうち、1個破損してしまった、どうしましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする