音光
ハンディーファン
羽根を2層にすることで大風量を実現!
通勤、レジャーなどはもちろん、台座を付属しているのでデスクファンと
しても使用可能。コンパクトで大風量なハンディファンです。
付属品
説明書、充電ケーブル、ネックストラップ
材質
本体:ABS、羽根:PP
羽枚数
2枚(7枚&5枚)
本体寸法(mm)
81×36×168
本体質量(g)
144
消費電力
5V/1A
連続使用時間(時間)
最大4
風量調整
4段階
充電時間(時間)
約4.5
バッテリー容量(mAh)
2000 mA
充電端子
Type-C
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16571777
NKD-FDF25Y-WH
ホワイト
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
16571795
NKD-FDF25Y-GR
グリーン
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16571786
NKD-FDF25Y-NV
ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください