屋外用冷風機ドライクール2

屋外用冷風機ドライクール2 - Chrester(コンフォー)屋外用冷風機ドライクール2 - Chrester(コンフォー)屋外用冷風機ドライクール2 - Chrester(コンフォー)屋外用冷風機ドライクール2 - Chrester(コンフォー)屋外用冷風機ドライクール2 - Chrester(コンフォー)屋外用冷風機ドライクール2 - Chrester(コンフォー)屋外用冷風機ドライクール2 - Chrester(コンフォー)屋外用冷風機ドライクール2 - Chrester(コンフォー)

ドライな冷風を送風するスポットクーラーと、ボリュームのある涼風を送風するサーキュレーターを同時に搭載しています。一般的なミスト送風機や、水を入れる必要のある気化式などとは全く違う設計となっており、従来の屋外送風機とは一線を画した冷風感となっています。奥行サイズのスリム化にこだわり、テラス席などの有限なスペースを圧迫しづらくなっています。屋外使用をベースとして企画・開発されており、屋外での使用が可能です。(本降り以上の雨が降った場合は、屋根のある場所に移動させる等の対処をお願いいたします)

用途屋外の熱中症対策に。電源(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)約2消費電力(kW)0.9/1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×295×1120使用環境温度(℃)25~40設定可能温度(℃)16 ~31冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)330冷房能力(kW)1.9/2.2内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16572626COOL-Y-101W
オープン
229,980
252,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする