PLAUD NOTE スターライト

PLAUD NOTE スターライト PLAUDNOTE PLAUD NOTE スターライト PLAUDNOTE PLAUD NOTE スターライト PLAUDNOTE PLAUD NOTE スターライト PLAUDNOTE PLAUD NOTE スターライト PLAUDNOTE

世界初AIボイスレコーダー:録音から文字起こし、要約まで、すべてAIにお任せ。アプリ機能ではWhisper(OpenAIの文字起こしモデル)の高度なアルゴリズムを活用。
ワンタッチでいつでもどこでも瞬時に録音開始:空間/通話、録音モード簡単切替。本体はカードサイズで薄さわずか0.29cm、スマホ背面にマグネット吸着可能。
2つのハイエンドマイクKnowles Sisonic(TM)を搭載し、最大1536kbpsのHi-Fiサウンドを提供。録音中のノイズを25dB以上削減。
日本語を含む112か国語対応:要約テンプレートで十数形式&更新中。
ストレージとバッテリー:30時間連続録音、60日間連続スタンバイ、64GB大容量ストレージで最大240日間駆動(毎日2時間録音の場合)。
Web版PLAUDアプリでは、PCから直接

質量(g)30 寸法(縦×横×厚さ)(mm)85.6×54.1×2.99 充電時間(時間)2 音声録音10メートル有効 バッテリー容量(mAh)400 USBポートマグネットポート 内蔵マイクMEMS&VCS ストレージ64GB 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16571287 PLD-64G-ST-JP
25,000
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする