直管形LEDランプ専用 防水型器具
直管形LED ECOPOLAランプ専用 防水型器具 IP67(防水・防塵)対応。
養豚場(豚舎)や養鶏場・牛舎・食品工場・立体駐車場など粉塵の多い施設でも、安心してお使いいただけます。
材質本体:ポリカーボネート 反射板:鉄板(サビ止め加工) カバー留め具:ステンレス 密封材:シリコン樹脂、ポリウレタン樹脂
寸法(mm)655×130×88
質量(kg)約1.2
消費電力(W)12
防塵防水性能IP66
ソケットG13
RoHS指令(10物質対応)対応
動作電圧(V)(入力)AC85~230、50/60Hz
内容量1台
関連資料:
EL-FBS202_仕様図(0.17MB)
注意
※ECOPOLA専用のランプ器具になます。※ランプは別売りになります。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,100 / 税込 ¥ 1,210 |
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,700 / 税込 ¥ 1,870 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,900 / 税込 ¥ 2,090 |
施設・屋外照明 の新着商品
