iD10000ウォールウォッシャ リベコム調光

iD10000ウォールウォッシャ リベコム調光 Panasonic(パナソニック)

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】亜鉛鋼板,【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2418 幅(mm)115 質量(kg)5.4 高さ(mm)90 タイプ天井直付型、一般タイプ・10000 lmタイプ 電圧(V)200~242 消費電力(W)63.1 色温度(K)6500 光源色昼光色 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)146.7 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)9260 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 内容量1組
注意
※【本体】NNLK81511+【ライトバー】NNL8000EDCRS9
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16576991 XLX800WEDCRS2
78,000
37,980
41,778 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする