iD13400ウォールウォッシャ リベコム調光
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】亜鉛鋼板,【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)2418
幅(mm)115
質量(kg)5.4
高さ(mm)90
タイプ天井直付型、一般タイプ・13400 lmタイプ
電圧(V)200~242
消費電力(W)82.3
色温度(K)6500
光源色昼光色
安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)150.7
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)12410
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
内容量1組
注意
※【本体】NNLK81511+【ライトバー】NNL8300EDCRS9