iD13400埋込W190 リベコム調光

iD13400埋込W190 リベコム調光 Panasonic(パナソニック)

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)2466 幅(mm)210 質量(kg)6.6 タイプ天井埋込型、一般タイプ・13400 lmタイプ 電圧(V)200~242 消費電力(W)82.3 色温度(K)6500 光源色昼光色 安定器定格出力型<約5~100%連続調光型> エネルギー消費効率(Lm/W)151.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)12500 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴幅(mm)190 埋込穴長(mm)2445 埋込高(mm)54 内容量1組
注意
※【本体】NNLK81719+【ライトバー】NNL8300EDCRS9
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16577140 XLX830REDCRS2
75,300
38,980
42,878 (税込)
92日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする