iD10000埋込W300 リベコム調光
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)2466
幅(mm)328
質量(kg)8.1
タイプ天井埋込型、一般タイプ・10000 lmタイプ
電圧(V)200~242
消費電力(W)63.1
色温度(K)5000
光源色昼白色
安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)153.5
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)9690
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)2445
埋込高(mm)54
内容量1組
注意
※【本体】NNLK82730+【ライトバー】NNL8000ENCRS9