スマホ用防水ケース ブルー
水・砂・ホコリなどからスマートフォンを守ります。
本製品に入れたまま、スマートフォンの通話・操作ができます。
着脱可能なネックストラップ付で、携帯にも便利です。
材質防水ケース:TPU/ABS、ネックストラップ:ポリエステル/ABS
質量(g)防水ケース:約46
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)防水ケース : 約125×235×17
ストラップ長さ(cm)約44
内容量1本
注意
※通話の場合、こもった音声になります。
水・砂・ホコリなどからスマートフォンを守ります。
本製品に入れたまま、スマートフォンの通話・操作ができます。
着脱可能なネックストラップ付で、携帯にも便利です。