92mmファン&温度LCD搭載 Intel&AMD用CPUクーラー ブラック
LGA1851に対応した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。(LGA1851はメーカー独自検証)
トップカバーのディスプレイで、CPU温度を確認できます。
高さが132mmと小型なため、内部空間の狭いミニタワーケースにも対応します。
少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。
銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。小型でも6mm径×4本を搭載しています。
フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。
最大180WのTDPに対応します。
92mm角ファンはARGB LEDを搭載しています。制御機能を搭載したマザーボードなどにARGB LED 3ピンケーブルを接続して、色や光りかたを変更できます。
防振パッドがファンの振動音を低減します。
全体が黒色で黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。
仕様●AMD:Socket AM5 / AM4●TDP:最大180W●システム条件:Windows 11 / 10●マザーボード側:PWM 4ピン メス [結線仕様]、USB 2.0 2×5ピン メス×1●追加ファン側:PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)
付属品リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語)
寸法(mm)92×92×25 (防振パッドを除く)、W95×D77×H132 (リテンションを除く)
質量(g)420 (クリップ+ヒートシンク+ファン)
回転数(min-1[r.p.m])1000±200~2500±10%
ベアリングHydraulic
最大静圧(mmH2O)0.99~2.49
風量22.3~48.8CFM
コネクタ【LED】マザーボード側: アドレサブルLED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加LEDデバイス側: アドレサブルLED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、【ファン】マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)
ノイズレベル18~32.5dB(A)
ケーブル長(cm)約58ヒートシンク アルミニウム製、【LED】マザーボード側: 約45、追加LEDデバイス側: 約5.5、【ファン】マザーボード側: 約45、追加ファン側: 約10
定格入力DC12V 2.16W 0.18A、DC5V ≦1.75W ≦0.35A
期待寿命(時間)30000
対象CPU形式Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)
内容量1個
注意
※アプリ (英語版) は試用版です。Microsoft検証済みアプリではないため、Windows Sモードを解除する必要があります。また、ディスプレイ表示に必要なアプリではありますが、試用版であるのをご理解の上、ご購入ください。※アプリの設定や使用方法などはサポートの対象外です。
※アプリが起動していないと温度ディスプレイは表示されません。
※アプリをインストールするとスタートアップに登録されるため、Windows起動時に毎回管理者権限の確認が表示されます。
※ARGB機能はマザーボードの制御に依存します。
※PWMファンの動作はマザーボード (BIOS) によって変わります。
※AMDはマザーボードのバックプレートを使用して取り付けます。
※本体底部 (CPUとの接触面) の保護シートをはがしてから、CPUに設置してください。
※全ての組み合わせでの動作を保証するものではありません。
※マザーボードレイアウトにより、物理的に設置できない場合があります。
※安定動作には吸気・排気ファンなどを付け、ケース内の温度管理をすることをおすすめします。
※設置の際、マザーボードを傷つけないようご注意ください。なお、その際に発生したマザーボード破損などは保証いたしかねます。