液晶保護フィルム GRATINA KYF39 (背面時計保護シート付き)高硬度9H

液晶保護フィルム GRATINA KYF39 (背面時計保護シート付き)高硬度9H メディアフューチャー 液晶保護フィルム GRATINA KYF39 (背面時計保護シート付き)高硬度9H メディアフューチャー 液晶保護フィルム GRATINA KYF39 (背面時計保護シート付き)高硬度9H メディアフューチャー 液晶保護フィルム GRATINA KYF39 (背面時計保護シート付き)高硬度9H メディアフューチャー 液晶保護フィルム GRATINA KYF39 (背面時計保護シート付き)高硬度9H メディアフューチャー 液晶保護フィルム GRATINA KYF39 (背面時計保護シート付き)高硬度9H メディアフューチャー 液晶保護フィルム GRATINA KYF39 (背面時計保護シート付き)高硬度9H メディアフューチャー 液晶保護フィルム GRATINA KYF39 (背面時計保護シート付き)高硬度9H メディアフューチャー

ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。
高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。
91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。
タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種GRATINA KYF39 (背面時計保護シート付き) 取付方式シリコン吸着 特性高硬度9H 内容量1枚
注意
※液晶の平面部のみを保護します。液晶端部分が湾曲している端末の場合は、曲面部分はカバーされません。

※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。

※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。

※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。

※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16565477 f9h-lsgk04-mc001691
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする