液晶保護フィルム Motorola Moto g52j 5Gのぞき見防止

液晶保護フィルム Motorola Moto g52j 5Gのぞき見防止 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム Motorola Moto g52j 5Gのぞき見防止 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム Motorola Moto g52j 5Gのぞき見防止 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム Motorola Moto g52j 5Gのぞき見防止 メディアカバーマーケット 液晶保護フィルム Motorola Moto g52j 5Gのぞき見防止 メディアカバーマーケット

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。
周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。
目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。
液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。
タッチパネル・ペン入力に対応しています。

付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種Motorola Moto g52j 5G 取付方式シリコン吸着 枚数1枚 特性のぞき見防止180度 内容量1枚
注意
※こちらの商品は、液晶画面表示領域のみをカバーするフィルムです。画面全体をカバーする仕様ではございません。

※画面サイズに合わせておりますが、万が一、サイズに合わない場合はハサミやカッターなどでカットしてご利用下さい。

※液晶部分が湾曲している端末の場合は、湾曲部分はカバーされておりません。

※その場合、端末本体の平面部分のみ保護しており、曲面部分は保護しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16666916 sm-pvt-180-lssm06-mc003796
オープン
2,198
2,418 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする