液晶保護フィルム Motorola Moto g64 5G Moto g64y 5G上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚
紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率94%
指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。
自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Motorola Moto g64 5G Moto g64y 5G
取付方式シリコン吸着
枚数1枚
特性指紋防止/反射防止
内容量1枚
注意
※液晶の平面部のみを保護します。液晶端部分が湾曲している端末の場合は、曲面部分はカバーされません。※
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。