メンテナンスローラースタンド テーパー

メンテナンスローラースタンド テーパー - DAYTONA(デイトナ)メンテナンスローラースタンド テーパー - DAYTONA(デイトナ)メンテナンスローラースタンド テーパー - DAYTONA(デイトナ)メンテナンスローラースタンド テーパー - DAYTONA(デイトナ)メンテナンスローラースタンド テーパー - DAYTONA(デイトナ)メンテナンスローラースタンド テーパー - DAYTONA(デイトナ)

センタースタンドが無いバイクのホイール/チェーンメンテナンスに便利。
ローラーをテーパー形状にすることで、タイヤがズレにくくメンテナンスが簡単。
ローラー位置を極力低くし、スロープの角度を緩やかにすることで、タイヤの乗り上げが楽になりました。
ローラーにはベアリングを内蔵することでタイヤをスムーズに回転できます。
タイヤサイズ10-18インチ、タイヤ幅80-200mmに対応。
使用しない時はスロープを折りたたんでコンパクトに収納できます。
・耐荷重:200kg

用途
バイク用ホイール、チェーンメンテナンス用ローラースタンド
テーパー形状のローラーで、タイヤがズレにくくメンテナンスが簡単
タイヤサイズ10-18インチ、タイヤ幅80-200mmに対応
スロープを折りたたんでコンパクトに収納可能
耐荷重:200kg
内容量1台
注意
※ ブロックタイヤなどの一部のタイヤは使用できません。
※ 自動二輪車は「前輪と後輪」が同時に地面へ設置しています。車両総重量が前輪と後輪に分散されるため「車両総重量/2」が耐荷重以下の車両でご使用ください。ただし、車両重量の分散具合は車種毎で変わるため参考の目安数値とし、正確な重量はメーカー公表のそれぞれの軸荷重をご確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1685281860752
6,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする