販売価格(税別)¥107,980~ 16日出荷 16日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 三機工業 【オーダー】エスコンミニ 軽搬送ベルトコンベヤ Sタイプ メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 【オーダー】エスコンミニ 軽搬送ベルトコンベヤ Sタイプ (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 軽量物搬送に最適。構成パーツが少ないシンプルなコンベヤ フレーム横溝にM6三種ナットまたは別売りのタップピース(板ナット)を後入れ可能。ガイド等のオプションを簡単に取付出来ます 注文コード17132441 用途軽量品の搬送に最適 仕様【モータ出っ張り位置・ベルト進行方向】R:右・正転、L:左・正転、RB:右・逆転、LB:左・逆転 ベルト幅(mm)100~300 出力(W)(S:変速)25、(E:定速)25 電源1:単相100V、2:単相200V、3:三相200V(三相200Vは定速のみ) ベルトポリウレタン1プライ 機長(m)0.3~2.0 モーターS:変速、E:定速 ベルト色BG:標準緑、BW:標準白 材質(フレーム)アルミ 電源周波数(Hz)A:50、B:60 搬送質量(kg/台)10 プーリ径(mm)ヘッド:25.4/テール:25.4 サービス分類オーダー・加工 内容量1台 注意 ※搬送物質量や使用条件によっては、十分な搬送能力を確保できない場合があります。 ※逆転仕様は搬送能力が低下し、蛇行調整が困難になります。 ※スピードコントローラで周波数を下げると搬送能力が低下します。 ※機長はベルト幅×1.5以上を選択してください。 ※条件によりフレームからモータ尾部が出っ張ります。 ※脚は付属していません。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 北海道地方 1 ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 沖縄地方 1 ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 離島 1 お送りできません コンベヤ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 税込¥15,378~ ¥13,980~ スチール製製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ スチールローラコンベヤMS57D型 径57.2×2.6T 三鈴工機 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T 三鈴工機 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ ローラーコンベアー (スチール製) エスコ 税込¥60,500 ¥55,000 バスケットへ コンベアー支持脚 エスコ 税込¥14,080 ¥12,800 バスケットへ スチールローラコンベヤ(S6038型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所) 税込¥2,968~ ¥2,698~ RLTローラーエレメント (PA) Elesa 税込¥967 ¥879 バスケットへ SW型特殊車輪 ツバツキ 上下両用 井口機工製作所 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ アルミ製ローラーコンベヤ マキテック 税込¥23,078~ ¥20,980~ (3) 中間軸受 MCナイロンタイプ CU型 三和コンベア 税込¥26,378 ¥23,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品搬送コンベヤベルトコンベヤベルトコンベヤ本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品