東京堂 東京堂の 店舗什器・備品 東京堂の イベント・ノベルティ・行楽用品 東京堂の 祭事用品 4”グリッタースター 4”グリッタースター 注文コード 手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。 用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジ、ギフトとして。 材質アルミ蒸着ナイロン/ポリエステル/ABS樹脂 色ゴールド 寸法(幅W×長さL)(cm)13×37 内容量1袋(5本) 注意 ※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BA031022 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 16880836 BA031022 ¥1,500 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください イベント・ノベルティ・行楽用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 輪投げセット おもちゃ200人分付 ベル玩菓 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ エコロン炭(タン)2kg ECOLONGTAN 平城商事 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 記載台/メニュースタンド 林製作所 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ アイセル クーラーボックス JEJアステージ 税込¥13,178~ ¥11,980~ 木炭 全国家庭用品卸商業協同組合 税込¥2,638~ ¥2,398~ むし・とって!BLACK 10本組 あみのエーワン 税込¥5,388~ ¥4,898~ USB TYPE-C 充電式プラズマアークライターミニDX マルエス 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ペットボトルホルダー2.0L パークレーン 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ホームレーベル フードマグ165 パール金属 税込¥1,208 ¥1,098 ホームレーベル 箸セット パール金属 税込¥472 ¥429 ホームレーベル ランチボックス正方形 パール金属 税込¥604 ¥549 ホームレーベル ランチボックス長方形 パール金属 税込¥857 ¥779 ホームレーベル 中子付ランチボックス500 パール金属 税込¥439 ¥399 ホームレーベル 箸セット パール金属 税込¥472 ¥429 バスケットへ ホームレーベル 中子付ランチボックス650 パール金属 税込¥549 ¥499 ホームレーベル ステンレス連結式ランチジャー700 パール金属 税込¥2,308 ¥2,098 ホームレーベル ステンレス連結式ランチジャー480 パール金属 税込¥2,088 ¥1,898 スープジャーポーチ 象印マホービン 税込¥1,538~ ¥1,398~ ステンレススープジャー 象印マホービン 税込¥3,628~ ¥3,298~ ホームレーベル マグボトル350 パール金属 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品イベント・ノベルティ・行楽用品祭事用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります 祭事用品 くじ・抽選 粗品・ノベルティ 催事・式典用品 アウトドア・行楽用品 シェアする マイページ 最近見た商品