ハイノキ

ハイノキ MAGIQ(東京堂) ハイノキ MAGIQ(東京堂) ハイノキ MAGIQ(東京堂) ハイノキ MAGIQ(東京堂) ハイノキ MAGIQ(東京堂) ハイノキ MAGIQ(東京堂) ハイノキ MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル ピーチ タイプラナンキュラス 長さL×幅W(cm)33×20 花径(cm)5.5~8 内容量1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16887757 FM005553
2,040
1,898
2,088 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,150 / 税込 1,265
全国 144 1,150 / 税込 1,265
北海道地方 1 1,700 / 税込 1,870
北海道地方 144 1,700 / 税込 1,870
沖縄地方 1 4,000 / 税込 4,400
沖縄地方 144 4,000 / 税込 4,400
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする