曜日別特売

バッテリーチャージャー 12V専用

バッテリーチャージャー 12V専用 - ACDelcoバッテリーチャージャー 12V専用 - ACDelcoバッテリーチャージャー 12V専用 - ACDelcoバッテリーチャージャー 12V専用 - ACDelcoバッテリーチャージャー 12V専用 - ACDelcoバッテリーチャージャー 12V専用 - ACDelco

全充電領域パルス方式+マイコン制御による4ステージ自動充電
充電しながらダメージを修復
5種類の充電電流レートを簡単選択(2A/6A/10A/12A/15A)
充電過程に「回復充電機能」を追加
過放電バッテリーをやさしく活性化
車載のまま充電OK!!
さまざまな始動用バッテリーに対応(充電制御車用・アイドリングストップ車用・ハイブリッド車用補機バッテリー・EN(LN)バッテリー)
マリン用ディープサイクルバッテリー対応
リフレッシュ充電機能・メンテナンスモード機能を搭載

用途バッテリー充電器適合AC to DC変換率:80%approx質量(g)1950寸法幅226X奥行140X高さ190定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60機能パルス充電機能、回路ショート&オーバーチャージ保護機能、バッテリーメンテナンス機能、サルフェーション減少機能(Pulse+3段階定電圧充電)、リフレッシュ充電機能、バッテリー検査機能、、オートウエイクアップ機能、、LED表示、デジタルディスプレー表示使用電源(V)AC100定格出力電圧DC12V/15Aバッテリー容量(Ah)充電可能:12Vバッテリー:8~(5時間率)/二輪車用12Vバッテリー:8~20(10時間率)適合バッテリー自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)/船舶用ディープサイクルバッテリー/AGM・ジェル方式バッテリー/アイドリングストップバッテリー(ISS)/充電制御車バッテリー定格入力270VA最大出力電力220VAステージ数充電:4ステージ内容量1台
注意
※ご使用前に必ず取り扱い説明書をお読み下さい。
※本製品は12Vの鉛バッテリー用充電器です。リチウムバッテリーは充電できません。
※充電時に発生ガスが全く抜けない構造【完全密閉型】のバッテリー充電には使用出来ません。
※バッテリーの劣化状態によっては充電できない場合があります。
※電源供給装置ではありません。バッテリーを放電【負荷接続】しながら、充電はしないでください。
※本チャージャーはバッテリー1台に対して最適充電を行いますが、2台以上並列に接続されたバッテリーへの充電はできません。チャージャー破損の原因となります。
※充電時はエンジンを必ず停止し、キーを抜き取ってください。充電中にエンジンをかけるとチャージャーが破損します。
※本製品にジャンプスタート機能はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16923378AD-3002
36,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする