プロトティップ
Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ)
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TiAlN
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16905266
TC611-M10-W0-WJ30RC
826-0901
4
63
1.5
M10
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905291
TC611-M10-W1-WJ30RC
826-0903
4
63
1.5
M10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905300
TC611-M12-W0-WJ30RC
826-0904
4
72
1.75
M12
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905318
TC611-M12-W1-WJ30RC
826-0906
4
72
1.75
M12
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905327
TC611-M14-W0-WJ30RC
826-0907
4
80
2
M14
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905336
TC611-M14-W1-WJ30RC
826-0909
4
80
2
M14
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905345
TC611-M16-W0-WJ30RC
826-0910
5
89
2
M16
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905370
TC611-M16-W1-WJ30RC
826-0912
5
89
2
M16
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905379
TC611-M20-W0-WJ30RC
826-0913
6
105
2.5
M20
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905397
TC611-M20-W1-WJ30RC
826-0915
6
105
2.5
M20
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905406
TC611-M24-W0-WJ30RC
826-0916
6
118
3
M24
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905415
TC611-M24-W1-WJ30RC
826-0918
6
118
3
M24
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905431
TC611-M6-W0-WJ30RC
826-0919
4
57
1
M6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905449
TC611-M6-W1-WJ30RC
826-0921
4
57
1
M6
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905458
TC611-M8-W0-WJ30RC
826-0922
4
57
1.25
M8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905476
TC611-M8-W1-WJ30RC
826-0924
4
57
1.25
M8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください