曜日別特売

Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートルねじ)

Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートルねじ) - プロトティップ

Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様TiAlN+ZrN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16905275TC611-M10-W1-WB10RD826-09024631.5M10
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905309TC611-M12-W1-WB10RD826-09054721.75M12
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905361TC611-M16-W1-WB10RD826-09115892M16
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905388TC611-M20-W1-WB10RD826-091461052.5M20
オープン
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905440TC611-M6-W1-WB10RD826-09204571M6
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905467TC611-M8-W1-WB10RD826-09234571.25M8
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする