プロトティップ
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNCねじ)
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TiAlN
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全18種類を絞り込む
刃長(mm)
選択してください
10.16
12.7
14.287
18.142
19.538
25.4
30.48
33.866
38.1
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
呼び寸法
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16904968
TC610-UNC1/2-W0-WJ30RC
826-0870
4
72
UNC1/2
19.538
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904977
TC610-UNC1/2-W1-WJ30RC
826-0871
4
72
UNC1/2
19.538
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904986
TC610-UNC1/4-W0-WJ30RC
826-0872
3
57
UNC1/4
10.16
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904995
TC610-UNC1/4-W1-WJ30RC
826-0873
3
57
UNC1/4
10.16
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905011
TC610-UNC1-W0-WJ30RC
826-0874
5
104
UNC1
38.1
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905020
TC610-UNC3/4-W0-WJ30RC
826-0875
5
90
UNC3/4
30.48
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905029
TC610-UNC3/4-W1-WJ30RC
826-0876
5
90
UNC3/4
30.48
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905038
TC610-UNC3/8-W0-WJ30RC
826-0877
4
63
UNC3/8
14.287
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905047
TC610-UNC3/8-W1-WJ30RC
826-0878
4
63
UNC3/8
14.287
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905056
TC610-UNC5/16-W0-WJ30RC
826-0879
4
57
UNC5/16
12.7
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905065
TC610-UNC5/16-W1-WJ30RC
826-0880
4
57
UNC5/16
12.7
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905081
TC610-UNC5/8-W0-WJ30RC
826-0881
5
83
UNC5/8
25.4
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905090
TC610-UNC5/8-W1-WJ30RC
826-0882
5
83
UNC5/8
25.4
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905099
TC610-UNC7/16-W0-WJ30RC
826-0883
4
63
UNC7/16
18.142
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905108
TC610-UNC7/16-W1-WJ30RC
826-0884
4
63
UNC7/16
18.142
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905117
TC610-UNC7/8-W1-WJ30RC
826-0886
5
98
UNC7/8
33.866
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905126
TC610-UNC9/16-W0-WJ30RC
826-0887
4
72
UNC9/16
19.538
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905135
TC610-UNC9/16-W1-WJ30RC
826-0888
4
72
UNC9/16
19.538
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください