曜日別特売

Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートルねじ)

Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートルねじ) - プロトティップ

Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様TiAlN+ZrN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16904356TC610-M10-W1-WB10RD826-08024721.5M10
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904408TC610-M10X1-W1-WB10RD826-08075631M10×1
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904435TC610-M12-W1-WB10RD826-08104801.75M12
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904627TC610-M16-W1-WB10RD826-08305922M16
オープン
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904846TC610-M6-W1-WB10RD826-08574571M6
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904898TC610-M8-W1-WB10RD826-08624651.25M8
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする