プロトティップ
Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNCねじ)
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TiAlN
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全20種類を絞り込む
刃長(mm)
選択してください
12.7
16.933
19.05
23.585
25.4
29.633
32.327
38.1
45.155
50.8
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
呼び寸法
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16905485
TC611-UNC1/2-W0-WJ30RC
826-0925
4
76
UNC1/2
25.4
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905501
TC611-UNC1/2-W1-WJ30RC
826-0926
4
76
UNC1/2
25.4
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905510
TC611-UNC1/4-W0-WJ30RC
826-0927
3
57
UNC1/4
12.7
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905519
TC611-UNC1/4-W1-WJ30RC
826-0928
3
57
UNC1/4
12.7
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905528
TC611-UNC1-W0-WJ30RC
826-0929
5
116
UNC1
50.8
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905537
TC611-UNC1-W1-WJ30RC
826-0930
5
116
UNC1
50.8
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905546
TC611-UNC3/4-W0-WJ30RC
826-0931
5
98
UNC3/4
38.1
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905555
TC611-UNC3/4-W1-WJ30RC
826-0932
5
98
UNC3/4
38.1
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905571
TC611-UNC3/8-W0-WJ30RC
826-0933
4
63
UNC3/8
19.05
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905580
TC611-UNC3/8-W1-WJ30RC
826-0934
4
63
UNC3/8
19.05
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905589
TC611-UNC5/16-W0-WJ30RC
826-0935
4
57
UNC5/16
16.933
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905598
TC611-UNC5/16-W1-WJ30RC
826-0936
4
57
UNC5/16
16.933
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905607
TC611-UNC5/8-W0-WJ30RC
826-0937
5
90
UNC5/8
32.327
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905616
TC611-UNC5/8-W1-WJ30RC
826-0938
5
90
UNC5/8
32.327
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905625
TC611-UNC7/16-W0-WJ30RC
826-0939
4
68
UNC7/16
23.585
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905641
TC611-UNC7/16-W1-WJ30RC
826-0940
4
68
UNC7/16
23.585
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905650
TC611-UNC7/8-W0-WJ30RC
826-0941
5
108
UNC7/8
45.155
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905659
TC611-UNC7/8-W1-WJ30RC
826-0942
5
108
UNC7/8
45.155
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905668
TC611-UNC9/16-W0-WJ30RC
826-0943
4
80
UNC9/16
29.633
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905677
TC611-UNC9/16-W1-WJ30RC
826-0944
4
80
UNC9/16
29.633
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください