曜日別特売

Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNFねじ)

Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNFねじ) - プロトティップSupreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(UNFねじ) - プロトティップ

Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。

用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
刃長(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
呼び寸法
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16905686TC611-UNF10-W0-WJ30RC826-0945357UNF1010.318
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905695TC611-UNF10-W1-WJ30RC826-0946357UNF1010.318
オープン
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905711TC611-UNF1/4-W0-WJ30RC826-0947457UNF1/412.7
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905720TC611-UNF1/4-W1-WJ30RC826-0948457UNF1/412.7
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905729TC611-UNF3/4-W0-WJ30RC826-0949698UNF3/438.1
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905738TC611-UNF3/4-W1-WJ30RC826-0950698UNF3/438.1
オープン
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905747TC611-UNF5/16-W0-WJ30RC826-0951457UNF5/1615.875
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905756TC611-UNF5/16-W1-WJ30RC826-0952457UNF5/1615.875
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905765TC611-UNF7/16-W0-WJ30RC826-0953468UNF7/1622.86
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905781TC611-UNF7/16-W1-WJ30RC826-0954468UNF7/1622.86
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905790TC611-UNF9/16-W0-WJ30RC826-0955580UNF9/1629.633
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16905799TC611-UNF9/16-W1-WJ30RC826-0956580UNF9/1629.633
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする