プロトティップ
Supreme TC610超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートル細目ねじ)
Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。
ねじ切り加工。
仕様
TiAlN
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16904460
TC610-M12X1.25-W0-WJ30RC
826-0812
6
72
1.25
MF12×1.25
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904469
TC610-M12X1.25-W1-WJ30RC
826-0813
6
72
1.25
M12×1.25
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904478
TC610-M12X1.5-W0-WJ30RC
826-0814
5
72
1.5
MF12×1.5
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904496
TC610-M12X1.5-W1-WJ30RC
826-0816
5
72
1.5
M12×1.5
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904505
TC610-M12X1-W0-WJ30RC
826-0817
6
72
1
MF12×1
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904530
TC610-M12X1-W1-WJ30RC
826-0819
6
72
1
M12×1
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904557
TC610-M14X1.5-W0-WJ30RC
826-0823
6
83
1.5
MF14×1.5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904575
TC610-M14X1.5-W1-WJ30RC
826-0825
6
83
1.5
M14×1.5
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904591
TC610-M14X1-W0-WJ30RC
826-0826
7
83
1
MF14×1
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904609
TC610-M14X1-W1-WJ30RC
826-0828
7
83
1
M14×1
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904645
TC610-M16X1.5-W0-WJ30RC
826-0832
6
83
1.5
MF16×1.5
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904670
TC610-M16X1.5-W1-WJ30RC
826-0834
6
83
1.5
M16×1.5
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904679
TC610-M16X1-W0-WJ30RC
826-0835
7
83
1
MF16×1
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904688
TC610-M16X1-W1-WJ30RC
826-0837
7
83
1
M16×1
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904697
TC610-M18X1.5-W0-WJ30RC
826-0838
7
92
1.5
MF18×1.5
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904715
TC610-M18X1.5-W1-WJ30RC
826-0840
7
92
1.5
M18×1.5
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904731
TC610-M18X1-W0-WJ30RC
826-0841
8
92
1
MF18×1
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904740
TC610-M18X1-W1-WJ30RC
826-0842
8
92
1
M18×1
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904767
TC610-M20X2-W0-WJ30RC
826-0846
6
92
2
MF20×2
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904785
TC610-M20X2-W1-WJ30RC
826-0848
6
92
2
M20×2
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904819
TC610-M24X2-W0-WJ30RC
826-0852
7
104
2
MF24×2
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904828
TC610-M24X2-W1-WJ30RC
826-0853
7
104
2
M24×2
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904916
TC610-M8X0.75-W0-WJ30RC
826-0864
5
57
0.75
MF8×0.75
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904941
TC610-M8X0.75-W1-WJ30RC
826-0866
5
57
0.75
M8×0.75
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904950
TC610-M8X1-W0-WJ30RC
826-0867
4
57
1
MF8×1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16904959
TC610-M8X1-W1-WJ30RC
826-0869
4
57
1
M8×1
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください