曜日別特売

スレッドミルドリル(鋳鉄対応)

スレッドミルドリル(鋳鉄対応) - プロトティップ

スレッドミルドリルです。

用途
鋳鉄に。
ミーリング加工に。
材質超硬刃数3表面処理TAXRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16896507H5075018-M10228-7785801.5M1018
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896516H5075018-M6228-4553621M611
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896525H5075018-M8227-8298741.25M813.75
オープン
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする