曜日別特売

スレッドミルドリル(非鉄金属対応)

スレッドミルドリル(非鉄金属対応) - プロトティップ

スレッドミルドリルです。

用途
非鉄金属に。
ミーリング加工に。
材質超硬刃数3表面処理THCRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16896489H5075011-M6227-9848621M611
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
16896498H5075011-M8228-4625741.25M813.75
オープン
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする