プロトティップ
ドリルエンドミル ノンコート
超硬ドリルエンドミルです。
用途
被削材:非鉄金属。
ミーリング加工。
仕様
ノンコート
トラスコ品番
826-0304
材質
超硬
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
4
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16896121
H311801-3
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください