曜日別特売

ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(ワンタッチバックル付)

ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(ワンタッチバックル付) - ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(ワンタッチバックル付) - ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(ワンタッチバックル付) - ツヨロン(藤井電工)

柱上安全帯用(ワークポジショニング用器具)の最高級品です。
着脱しやすいワンタッチバックル付き
胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。

用途柱上作業用バックルワッタッチバックり胴ベルト幅(mm)50内容量1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適応ウエスト(cm)
サイズ
ベルト幅W×長さL(mm)
トラスコ品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16990131WP-TD-OT120-BL5-L-JAN-BP95-120L補助:100×800629-4650(胴ベルト幅×長さ)50×1400
オープン
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
16990140WP-TD-OT120-BL5-LL-JAN-BX115~135LL補助:100×900629-4641(胴ベルト幅×長さ)50×1600
オープン
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
16990149WP-TD-OT120-BL5-M-JAN-BP90~100M補助:100×700627-0847(胴ベルト幅×長さ)50×1200
オープン
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
16990158WP-TD-OT120-BL5-S-JAN-BP85~95S補助:100×600629-3061(胴ベルト幅×長さ)50×1100
オープン
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
16990167WP-TD-OT120-BLK-LL-JAN-BX115~135LL補助:100×900629-2985(胴ベルト幅×長さ)50×1600
オープン
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
16990176WP-TD-OT120-BLK-S-JAN-BP85~95S補助:100×600629-3072(胴ベルト幅×長さ)50×1100
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする