幼児食野菜マーボー丼 85GX2
お子様向けに、豆腐と野菜でマイルドな味わいに仕上げました。ごはんとの相性もぴったりです。 2食入 170g(85g×2袋)
栄養成分
エネルギー 46kcal/たんぱく質 1.5g/脂質 0.5g/炭水化物 8.8g/食塩相当量 0.6g/カルシウム 30mg/鉄 1.0mg
保存方法直射日光をさけ、常温で保存してください。
賞味期限(メーカーの製造日より)18ヶ月
原材料野菜(じゃがいも、にんじん、たまねぎ、赤ピーマン、しいたけ)、豆腐(国内製造)、豚肉、しょうゆ、砂糖、トマトペースト、りんごペースト、ごま油、水あめ、オイスターソース、みそ、かぼちゃペースト、ほうれん草ペースト、ブロッコリーペースト、とうもろこしペースト、にんにくペースト、しょうがペースト/増粘剤(加工デンプン)、グルコン酸Ca、豆腐用凝固剤、ピロリン酸鉄、(一部に小麦・大豆・豚肉・りんごを含む)
アレルギー小麦・大豆・豚肉・りんご
内容量1個(85g×2個)