こどもスムージーリンゴオヤサイ 70G

こどもスムージーリンゴオヤサイ 70G 江崎グリコ

素材の味がしっかり味わえるよう、果実や野菜をメインに使用しました。りんごペーストたっぷりのスムージー食感なので、小さなお子様の小腹満たしにも最適です。
常温保存可能なため、ご自宅でのストックやおでかけにも最適です。お子さまの誤飲防止に配慮した大きなキャップを使用しています。

保存方法常温を超えない温度で保存 賞味期限(メーカーの製造日より)270日 原材料果実(りんご(ニュージーランド)、うんしゅうみかん)、野菜(さつまいも、にんじん)、寒天/乳化剤、酸味料、(一部にりんごを含む) アレルギーりんご 栄養成分エネルギー 41kcal/たんぱく質 0.28g/脂質 0.070g/炭水化物 9.9g/食塩相当量 0.035g/カリウム 119mg/リン 13mg 内容量1本(70g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17055897 -
オープン
219
237 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする