幼児食ビーフシチュー 85GX2
牛肉と野菜に鶏レバーを加えて、まろやかな味わいで食べやすく仕上げました。
栄養成分
エネルギー 48kcal/たんぱく質 1.7g/脂質 1.3g/炭水化物 7.4g/食塩相当量 0.6g/カルシウム 30mg/鉄 1.0mg
保存方法直射日光をさけ、常温で保存してください。
賞味期限(メーカーの製造日より)18ヶ月
原材料野菜(にんじん(国産)、じゃがいも、たまねぎ、スイートコーン)、牛肉、トマトペースト、鶏レバー、濃縮乳、砂糖、ウスターソース、ポークエキス、バター、りんごペースト、食塩、チキンブイヨンパウダー、たまねぎエキス、発酵調味料、かぼちゃペースト、ほうれん草ペースト、ブロッコリーペースト、グリーンアスパラガスペースト、そらまめペースト、しょうがペースト、にんにくペースト、酵母エキス、デキストリン/増粘剤(加工デンプン)、グルコン酸Ca、ピロリン酸鉄、(一部に乳成分・小麦・牛肉・鶏肉・豚肉・りんごを含む)
アレルギー乳成分・小麦・牛肉・鶏肉・豚肉・りんご
内容量1個(85g×2個)