山崎実業
片手でカット隠せるキッチンペーパーホルダー リン S ナチュラル
色
ナチュラル
質量(g)
1450
サイズ(cm)
本体:W26.2×D12.7×H13.5
直径(Φcm)
11×幅23以内のキッチンペーパーロール
表示
(品質)本体・シャフト:スチール(粉体塗装) 蓋:天然木積層合板(ウレタン塗装) ストッパー・キャップ:シリコーン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17077789
1643
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません