山崎実業
キッチンカウンター上棚 タワー ホワイト
付属品
六角レンチ
色
ホワイト
質量(g)
3750
サイズ(cm)
W90×D18.3(ネジ含む)×H46.7
耐荷重(kg)
7
表示
(品質)本体:スチール 表面加工 粉体塗装 天板:天然木化粧繊維板 表面加工 ウレタン樹脂塗装 キャップ:ポリプロピレン
内寸(cm)
天板:W90×D18 天板下:W86×D16.6×H45.2(バー含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17077816
1692
オープン
¥
8,100
¥
8,910
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません