曜日別特売

【苗】あばしゴーヤ 48P

【苗】あばしゴーヤ 48P - J.garden【苗】あばしゴーヤ 48P - J.garden【苗】あばしゴーヤ 48P - J.garden

ビタミンC、βカロテン、食物繊維が豊富な沖縄野菜の代表種です。
現在流通しているゴーヤに比べて、苦みが少なく食べやすい品種になっています。
栽培のコツ
土作り・植え付け・栽培環境
株間は30cm以上。(鉢の場合は10号以上のものを用意)
管理方法
ゴーヤはつる性なので必ず支柱やネットでつるを誘引してください。
親づるは下から5節くらいで切り、子づるを伸ばして育てます。(実つきをよくするため)
肥料
収穫期間が長いので2ヶ月に1度追肥を行ってください。
収穫・楽しみ方
7月以降(開花から約1週間前後)
長さ15~20cmの緑色のものがとりごろです。
炒め物(ゴーヤチャンプルー)、ジュース、ゴーヤチップスなどにして召し上がってください。
特に炒め物(ゴーヤチャンプルー)がおすすめの食べ方です。

内容量1ケース(9cm×48個)
注意
※苗の生育に対しての責任は一切負えませんのであらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
170776769cmポット
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする