解凍機 Thawing Cabinet

解凍機 Thawing Cabinet - エレクトロラックス・プロフェッショナル解凍機 Thawing Cabinet - エレクトロラックス・プロフェッショナル

3段階解凍で安全・効率的に解凍管理!

用途
世界基準の解凍技術でムラなく解凍。
プロ仕様の庫内設計、解凍から冷蔵保存まで!
最大容量670Lで多用途対応、簡単操作!
食材の旨味を逃がさない最適解凍プログラム搭載!
材質バックパネル:亜鉛メッキ鋼板、内装/外装:SUS304幅(mm)710質量(kg)168高さ(mm)2181タイプ棚数:GN2/1サイズ 10段奥行(mm)835電源(V)単相100消費電力(W)1730最大容量(L)670冷媒冷媒:R134α冷却温度(℃)0~10内容量1台
関連資料:(0.64MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17077299727721
15,060,000
999,800
1,099,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥40,000/税込¥44,000
北海道地方1¥42,000/税込¥46,200
沖縄地方1¥52,000/税込¥57,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする