曜日別特売

ALTIMETRY MTB GRIPS

ALTIMETRY MTB GRIPS - アリート(ariete)ALTIMETRY MTB GRIPS - アリート(ariete)ALTIMETRY MTB GRIPS - アリート(ariete)ALTIMETRY MTB GRIPS - アリート(ariete)ALTIMETRY MTB GRIPS - アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:02645-GR
ALTIMETRY MTB GRIPS GREY L-127mm 22/22mm SEBS
販売備考:MTB用 L-127mm 22/22mm
色[カラー]:グレー
材質[素材]:SEBS
仕様:非貫通
内径:Φ22/22
型番:02645
長さ:127

仕様非貫通材質SEBS長さ(mm)127グレー型番2645内径(mm)Φ22/22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1713128702645-GR
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする