曜日別特売

BASALTO MTB GRIPS

BASALTO MTB GRIPS - アリート(ariete)BASALTO MTB GRIPS - アリート(ariete)BASALTO MTB GRIPS - アリート(ariete)BASALTO MTB GRIPS - アリート(ariete)BASALTO MTB GRIPS - アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:02649-TU
BASALTO MTB GRIPS TURQUOISE L-130mm 内径22/22mm 外径31mm
販売備考:MTB用 L-130mm 内径22/22mm 外径31mm
タイプ:MTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル
色[カラー]:ターコイズ
材質[素材]:コンパウンド: ミディアム
仕様:非貫通
内容量[数量]:左右セット
内径:Φ22/22
型番:02649
使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
長さ:130

仕様非貫通材質コンパウンド: ミディアム長さ(mm)130ターコイズタイプMTB/クロスバイク/ロードバイク/シティサイクル型番2649内径(mm)Φ22/22内容量1個
注意
※ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1713147902649-TU
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする