曜日別特売

BMWグリップ ソフト 非貫通

BMWグリップ  ソフト 非貫通 - アリート(ariete)BMWグリップ  ソフト 非貫通 - アリート(ariete)BMWグリップ  ソフト 非貫通 - アリート(ariete)BMWグリップ  ソフト 非貫通 - アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:02624/C
BMWグリップ
販売備考:商品の性質上、表記寸法と若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
タイプ:OEM-RR GRIPS
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:PVC+Rubber
仕様:非貫通
内容量[数量]:左右セット
内径:Φ26/26
型番:02624
使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
長さ:123

仕様非貫通適合※ヒーター付き車両用材質PVC+Rubber長さ(mm)123ブラックタイプOEM-RR GRIPS型番2624内径(mm)Φ26/26内容量1個
注意
※ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1713153102624/C
3,100
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする