BMWグリップ ヒーター&コントローラー用
メーカー名:アリート
メーカー品番:02624/LN
BMWグリップ
販売備考:商品の性質上、表記寸法と若干異なる場合がございます。予めご了承ください。
タイプ:OEM-RR GRIPS
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:PVC+Rubber
仕様:貫通
内容量[数量]:左右セット
内径:Φ26/26
型番:02624
使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
長さ:123
仕様貫通
適合※ヒーター&マルチコントローラーナビゲーター付き車両用
材質PVC+Rubber
長さ(mm)123
色ブラック
タイプOEM-RR GRIPS
型番2624
内径(mm)Φ26/26
内容量1個
注意
※ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。