曜日別特売

MotoGPレプリカ

MotoGPレプリカ - アリート(ariete)MotoGPレプリカ - アリート(ariete)MotoGPレプリカ - アリート(ariete)MotoGPレプリカ - アリート(ariete)MotoGPレプリカ - アリート(ariete)MotoGPレプリカ - アリート(ariete)MotoGPレプリカ - アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:02636
ドカティでMotoGPへ参戦しているPramac Racingとの共同開発により生まれた新形状グリップ。グリップ表面に配置されているピラミッドの山をより細かく、より高く配置することで、ライダーの右手とスロットルが完全に一体となったかのような握り心地を実現。
販売備考:MotoGPクラスに参戦する、プラマックレーシングと共同開発して生まれたグリップ。スベリを防止する為に、表面に極小のピラミッドサイプを施しています。スーパーソフトコンパウンドは、実際にスコット・レディング選手が使用しています。
タイプ:ARIES MotoGP REPLICA GRIPS
色[カラー]:ライトグレー
材質[素材]:PVC+Rubber
仕様:貫通
内容量[数量]:左右セット
内径:Φ22/24
型番:02636
使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
長さ:125

仕様貫通材質PVC+Rubber長さ(mm)125ライトグレータイプARIES MotoGP REPLICA GRIPS型番2636内径(mm)Φ22/24内容量1個
注意
※ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1713123502636
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする