PAIR OF GRIPS FUSION

PAIR OF GRIPS FUSION - アリート(ariete)PAIR OF GRIPS FUSION - アリート(ariete)PAIR OF GRIPS FUSION - アリート(ariete)PAIR OF GRIPS FUSION - アリート(ariete)PAIR OF GRIPS FUSION - アリート(ariete)

メーカー名:アリート
メーカー品番:02644-R
PAIR OF GRIPS FUSION RED ソフト L125mm 22/24mm貫通
販売備考:L=125mmエンド穴あり
タイプ:モトGP/レーシング/ロード/標準グリップ/スーパーバイク
色[カラー]:レッド
材質[素材]:ソフトコンパウンド
仕様:貫通
内容量[数量]:左右セット
内径:Φ22/24
型番:02644
使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
長さ:125

仕様貫通材質ソフトコンパウンド長さ(mm)125レッドタイプモトGP/レーシング/ロード/標準グリップ/スーパーバイク型番2644内径(mm)Φ22/24内容量1個
注意
※ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1713134802644-R
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする