ポリウレタン手袋 WOMB-UFT L

ポリウレタン手袋 WOMB-UFT L トワロン(TOWA/東和コーポレーション) ポリウレタン手袋 WOMB-UFT L トワロン(TOWA/東和コーポレーション) ポリウレタン手袋 WOMB-UFT L トワロン(TOWA/東和コーポレーション) ポリウレタン手袋 WOMB-UFT L トワロン(TOWA/東和コーポレーション) ポリウレタン手袋 WOMB-UFT L トワロン(TOWA/東和コーポレーション) ポリウレタン手袋 WOMB-UFT L トワロン(TOWA/東和コーポレーション) ポリウレタン手袋 WOMB-UFT L トワロン(TOWA/東和コーポレーション)

背抜きの甲側をコートする製法で、フィット感と防水性を兼備しています。
ニトリルゴムや天然ゴムと比べ柔らかく突っ張らないため、作業しやすく疲れも軽減します。
15ゲージの編手とポリウレタンによる軽量設計で、素手のようなフィット感と装着感を実現しています。
タッチパネル対応で、作業性も抜群です。
サニタイズ抗菌抑臭加工により菌の繁殖を抑え、ニオイの発生を防止します。
EN ISO374-5ウイルス防護基準に準拠しており、ウイルスや菌類の侵入を防ぐ高い防護性能があります。

用途
軽作業、農作物の収穫、ガーデニング。
洗車・庭掃除などに。
厚さ(mm)1.5 ブラック サイズL 規格ウイルス防護基準準拠(EN ISO 374-5)、サニタイズ抗菌抑臭加工 対応タッチパネル対応 全長(cm)24 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20 ゲージ15 内容量1双
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17135417 745-L
オープン
559
615 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする